淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108860
品番
SGPCR-200AX125A
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5.8
質量(kg)
3.87
寸法H(mm)
152.4
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】8【2】5
外径D(Φmm)
216.3
呼び径(A)
【1】200【2】125
厚さt2(mm)
4.5
外径D2(Φmm)
139.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材