淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109298
品番
SGPES-125A
参考基準価格(税別)
¥12,830
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
3
規格
JIS B2311
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
寸法F(mm)
127
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材