淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109395
品番
SGPRT-150AX50A
参考基準価格(税別)
¥32,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5
質量(kg)
5.93
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】6【2】2
外径D(Φmm)
165.2
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
120.7
呼び径(A)
【1】150【2】50
厚さt2(mm)
3.8
外径D2(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材