黒 SGP 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109411 品番 SGPRT-150AX65A
参考基準価格(税別)¥32,630 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5 質量(kg)5.93 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】6【2】2-1/2 外径D(Φmm)165.2 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)120.7 呼び径(A)【1】150【2】65 厚さt2(mm)4.2 外径D2(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする