黒 SGP 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】10【2】5 呼び径(A)【1】250【2】125 注文コード59109490 品番SGPRT-250AX125A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥97,130 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.6 質量(kg)19.2 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】10【2】5 外径D(Φmm)267.4 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)190.5 呼び径(A)【1】250【2】125 厚さt2(mm)4.5 外径D2(Φmm)139.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする