淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】14【2】6
呼び径(A)
【1】350【2】150
注文コード
59109560
品番
SGPRT-350AX150A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥404,090
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
この商品は
呼び径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
7.9
質量(kg)
40
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】14【2】6
外径D(Φmm)
355.6
寸法C(mm)
279.4
寸法M(mm)
238.1
呼び径(A)
【1】350【2】150
厚さt2(mm)
5
外径D2(Φmm)
165.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材