淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
14
呼び径(A)
【1】350【2】300
注文コード
59109587
品番
SGPRT-350AX300A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥367,420
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
呼び径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
7.9
質量(kg)
42.7
規格
JIS B2311
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
寸法C(mm)
279.4
寸法M(mm)
269.9
呼び径(A)
【1】350【2】300
厚さt2(mm)
6.9
外径D2(Φmm)
318.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材