淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109596
品番
SGPT-125A
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
4.53
規格
JIS B2311
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
123.8
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材