黒 SGP チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109605 品番 SGPT-150A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,330 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5 質量(kg)6.84 規格JIS B2311 呼び径(B)6 外径D(Φmm)165.2 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 呼び径(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする