黒 SGP チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109621 品番 SGPT-200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,820 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5.8 質量(kg)12.8 規格JIS B2311 呼び径(B)8 外径D(Φmm)216.3 寸法C(mm)177.8 寸法M(mm)177.8 呼び径(A)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする