黒 SGP チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109630 品番 SGPT-250A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,780 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.6 質量(kg)21.8 規格JIS B2311 呼び径(B)10 外径D(Φmm)267.4 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする