淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
黒 SGP チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109639
品番
SGPT-300A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥121,370
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.9
質量(kg)
32
規格
JIS B2311
呼び径(B)
12
外径D(Φmm)
318.5
寸法C(mm)
254
寸法M(mm)
254
呼び径(A)
300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材