黒 SGP チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109648 品番 SGPT-350A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥290,430 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)7.9 質量(kg)44.7 規格JIS B2311 呼び径(B)14 外径D(Φmm)355.6 寸法C(mm)279.4 寸法M(mm)279.4 呼び径(A)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする