淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 45° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109675
品番
シロS/4045EL-200A
参考基準価格(税別)
¥79,280
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.2
質量(kg)
10.1
寸法H(mm)
126.3
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
200
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材