白 PT370 S/40 45° ロングエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109691 品番 シロS/4045EL-250A
参考基準価格(税別)¥163,710 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)9.3 質量(kg)17.7 寸法H(mm)157.8 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)10 外径D(Φmm)267.4 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)250 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする