白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】4【2】1-1/4 呼び径(A)【1】100【2】32 注文コード59109831 品番シロS/40CR-100AX32A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,470 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び径など26種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6 寸法H(mm)101.6 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】4【2】1-1/4 外径D(Φmm)114.3 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】100【2】32 厚さt2(mm)3.6 外径D2(Φmm)42.7 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする