淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】10【2】4
呼び径(A)
【1】250【2】100
注文コード
59109946
品番
シロS/40CR-250AX100A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥134,380
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
この商品は
呼び径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.3
質量(kg)
8.06
寸法H(mm)
177.8
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】10【2】4
外径D(Φmm)
267.4
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】250【2】100
厚さt2(mm)
6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材