淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 90° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110059
品番
シロS/40EL-125A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,680
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
6.49
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
5
外径D(Φmm)
139.8
寸法F(mm)
190.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
125
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材