白 PT370 S/40 90° ロングエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59110077 品番 シロS/40EL-200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,440 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)8.2 質量(kg)20.1 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)8 外径D(Φmm)216.3 寸法F(mm)304.8 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)200 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする