淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110156
品番
シロS/40ER-100AX32A
参考基準価格(税別)
¥31,990
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
6
寸法H(mm)
101.6
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】4【2】1-1/4
外径D(Φmm)
114.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】100【2】32
厚さt2(mm)
3.6
外径D2(Φmm)
42.7
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材