淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110208
品番
シロS/40ER-150AX65A
参考基準価格(税別)
¥67,350
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
7.1
質量(kg)
2.92
寸法H(mm)
139.7
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】6【2】2-1/2
外径D(Φmm)
165.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】150【2】65
厚さt2(mm)
5.2
外径D2(Φmm)
76.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材