淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110251
品番
シロS/40ER-200AX100A
参考基準価格(税別)
¥93,150
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.2
質量(kg)
5.1
寸法H(mm)
152.4
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】8【2】4
外径D(Φmm)
216.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】200【2】100
厚さt2(mm)
6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材