淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110287
品番
シロS/40ER-250AX125A
参考基準価格(税別)
¥184,930
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.3
質量(kg)
8.42
寸法H(mm)
177.8
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】10【2】5
外径D(Φmm)
267.4
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】250【2】125
厚さt2(mm)
6.6
外径D2(Φmm)
139.8
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材