白 PT370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】5【2】3 呼び径(A)【1】125【2】80 注文コード59110470 品番シロS/40RT-125AX80A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥63,850 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6.6 質量(kg)5.83 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】5【2】3 外径D(Φmm)139.8 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)123.8 寸法M(mm)111.1 呼び径(A)【1】125【2】80 厚さt2(mm)5.5 外径D2(Φmm)89.1 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする