淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/40 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】6【2】5
呼び径(A)
【1】150【2】125
注文コード
59110531
品番
シロS/40RT-150AX125A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥93,750
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
呼び径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
7.1
質量(kg)
9.08
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】6【2】5
外径D(Φmm)
165.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
136.5
呼び径(A)
【1】150【2】125
厚さt2(mm)
6.6
外径D2(Φmm)
139.8
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材