白 PT370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】12【2】5 呼び径(A)【1】300【2】125 注文コード59110610 品番シロS/40RT-300AX125A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥604,990 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)10.3 質量(kg)40 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】12【2】5 外径D(Φmm)318.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)254 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)【1】300【2】125 厚さt2(mm)6.6 外径D2(Φmm)139.8 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする