白 PT370 S/40 チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59110689 品番 シロS/40T-125A
参考基準価格(税別)¥58,020 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)6.6 質量(kg)6.54 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)5 外径D(Φmm)139.8 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)123.8 寸法M(mm)123.8 呼び径(A)125 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする