白 PT370 S/40 チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59110698 品番 シロS/40T-150A
参考基準価格(税別)¥85,220 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)7.1 質量(kg)9.58 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)6 外径D(Φmm)165.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 呼び径(A)150 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする