白 PT370 S/40 チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)10 呼び径(A)250 注文コード59110716 品番シロS/40T-250A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥277,440 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)9.3 質量(kg)30.4 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)10 外径D(Φmm)267.4 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)250 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする