白 PT370 S/40 チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)12 呼び径(A)300 注文コード59110725 品番シロS/40T-300A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥499,970 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)10.3 質量(kg)47.2 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)12 外径D(Φmm)318.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法C(mm)254 寸法M(mm)254 呼び径(A)300 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする