白 PT370 S/80 45° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59110820 品番 シロS/8045ES-50A
参考基準価格(税別)¥10,470 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 質量(kg)0.29 寸法H(mm)21 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)2 外径D(Φmm)60.5 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)50 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする