淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/80 コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59111021
品番
シロS/80CR-150AX125A
参考基準価格(税別)
¥34,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
11
質量(kg)
5.38
寸法H(mm)
139.7
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】6【2】5
外径D(Φmm)
165.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】150【2】125
厚さt2(mm)
9.5
外径D2(Φmm)
139.8
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材