白 PT370 S/80 コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59111136 品番 シロS/80CR-350AX200A
参考基準価格(税別)¥583,140 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)19 質量(kg)42.2 寸法H(mm)330.2 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】14【2】8 外径D(Φmm)355.6 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】350【2】200 厚さt2(mm)12.7 外径D2(Φmm)216.3 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする