白 PT370 S/80 エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59111249 品番 シロS/80ER-32AX25A
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)4.9 質量(kg)0.2 寸法H(mm)50.8 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】1-1/4【2】1 外径D(Φmm)42.7 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】32【2】25 厚さt2(mm)4.5 外径D2(Φmm)34 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする