淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/80 エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59111267
品番
シロS/80ER-40AX20A
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
5.1
質量(kg)
0.26
寸法H(mm)
63.5
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】1-1/2【2】3/4
外径D(Φmm)
48.6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】40【2】20
厚さt2(mm)
3.9
外径D2(Φmm)
27.2
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材