白 PT370 S/80 エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59111355 品番 シロS/80ER-125AX100A
参考基準価格(税別)¥41,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)9.5 質量(kg)3.52 寸法H(mm)127 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】5【2】4 外径D(Φmm)139.8 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】125【2】100 厚さt2(mm)8.6 外径D2(Φmm)114.3 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする