白 PT370 S/80 エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59111371 品番 シロS/80ER-150AX65A
参考基準価格(税別)¥136,890 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370 厚さ(mm)11 質量(kg)4.36 寸法H(mm)139.7 規格JIS B2312 / JIS B2313 呼び径(B)【1】6【2】2-1/2 外径D(Φmm)165.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)【1】150【2】65 厚さt2(mm)7 外径D2(Φmm)76.3 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする