淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
白 PT370 S/80 異径チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59111626
品番
シロS/80RT-80AX32A
参考基準価格(税別)
¥41,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
7.6
質量(kg)
2.73
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】3【2】1-1/4
外径D(Φmm)
89.1
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
85.7
寸法M(mm)
69.9
呼び径(A)
【1】80【2】32
厚さt2(mm)
4.9
外径D2(Φmm)
42.7
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材