ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ
視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)
約2cmの太めストラップで肩への負担軽減
伸縮性のあるゴム素材で快適フィット
洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい
独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能
アウターの上からも使用できる
カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン
約74cm〜約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)
取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属
ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える
2点留めが可能でスマホが回転しにくい
1点留めにも対応
金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能
耐荷重500g