AQUOS wish5 ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59113035 品番TR-AQ25W-PFI-BCCC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

画面くっきり、光沢タイプ
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア / ブルーライト低減 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.23×161.83×0.12 対応機種AQUOS wish5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする