TR-AQ25W-GLI-CSCC AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 59113051

TR-AQ25W-GLI-CSCC AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 59113051
TR-AQ25W-GLI-CSCC AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 59113051
TR-AQ25W-GLI-CSCC AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 59113051
TR-AQ25W-GLI-CSCC AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 59113051
TR-AQ25W-GLI-CSCC AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ トリニティ 59113051

AQUOS wish5 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59113051品番TR-AQ25W-GLI-CSCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

端までなめらか、広範囲で画面を保護
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「カドピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア / 高透明質量(g)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.13×161.73×0.49対応機種AQUOS wish5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする