AQUOS wish5 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59113069 品番TR-AQ25W-GLI-CSB3CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

端までなめらか、広範囲で画面を保護
ブルーライトを低減しながら画面もくっきり、高透明タイプ
強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「カドピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア / ブルーライト低減 質量(g)12.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.13×161.73×0.49 対応機種AQUOS wish5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする