Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59113270 品番BHR07PYGL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スタイリッシュにフィット
対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ
パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理
最大21日間の長時間バッテリー寿命
カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出
度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード

仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上 寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし) ミッドナイトブラック 質量(g)15.95 (ストラップなし) 内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1 接続方式Bluetooth(R) 5.4 モーターリニアモーター センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー 材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU 充電時間1時間 ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ 解像度212×520ピクセル 耐水性5気圧 バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233 充電方式磁気充電 明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き 対応アプリケーションMiフィットネスアプリ 適合手首周(cm)13.5〜21
注意
※ミッドナイトブラック、グレイシャーシルバー、ミスティックローズのTPUストラップ、またはパールホワイトのフッ素ラバーストラップが標準装備されています。
※その他のストラップは別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする