仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上
寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)
色ミスティックローズ
質量(g)15.95 (ストラップなし)
内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1
接続方式Bluetooth(R) 5.4
モーターリニアモーター
センサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー
材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU
充電時間1時間
ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ
解像度212×520ピクセル
耐水性5気圧
バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233
充電方式磁気充電
明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き
対応アプリケーションMiフィットネスアプリ
適合手首周(cm)13.5〜21