高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59113367 品番 1.603-202.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。
ガンとノズルを簡単に収納できます。
ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。
ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。
今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。
※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。

用途車、家周りの洗浄。 付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書 電源(V)100(50Hz) 消費電力(W)1300 本体質量(kg)12.73 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 吐出水量(L/h)最大:360 最高許容圧力(MPa)10
注意
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする