YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
59113595
品番
SC2-JK230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安心のJIS付き草刈り用チップソー
刃先4面研磨
コブ付きで石や荒地に強い
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
刃数
36
質量(kg)
0.35
外径(Φmm)
230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×1.25
適合排気量(cc)
22以上