刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)255 注文コード59113647 品番BK-MK255
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

一般雑草下刈用(巻付防止タイプ)
4枚のボディナイフで巻付・絡みを防止
チップのラウンド形状と台金刃で刈感アップ

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。 刃数40 質量(kg)0.4 外径(Φmm)255 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×1.25 適合排気量(cc)25以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする