YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59113656
品番
BK-SO230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)
コブが刃を守る
Rトップの刃で切れ味UP
レーザースリットで音を軽減します
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
刃数
36
質量(kg)
0.34
外径(Φmm)
230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×1.25
適合排気量(cc)
25以下