刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59113690 品番 BK-SC255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般雑草下刈用(接地刈タイプ)
特殊リブ形状で低く刈れる

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。 刃数40 質量(kg)0.38 外径(Φmm)255 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×1.25 適合排気量(cc)25以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする