ワタナベ工業
ワタナベ工業の 内装資材
ワタナベ工業の カーペット・フロア
ワタナベ工業の タイルカーペット
吸着ぴたマットループ 45×45cm 4枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4枚)
注文コード
59113805
品番
HKPL-4512-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ぴたっと吸着して動かない!ペット用にも人気の撥水機能付きマット(4枚入)
裏面のアクリル樹脂がフロアにぴたっと吸着しズレにくい
洗えて清潔
消臭効果
自由にカット可能
床暖房対応
用途
マット タイルマット ペットマット ペット用品 撥水 消臭 防音 洗える 日本製
材質
表面/ポリエステル、裏面/アクリル樹脂
色
ブラウン
質量(g)
108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×0.4